項目 | 冷卻風扇 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1595 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1565 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1453 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1342 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1235 |
法蘭寬度 | 1" |
框架表面處理 | 黑色 |
框架材質 | 玻璃填充尼龍 |
滿載電流 | 18 |
身高 | 13 15機構/ 64“ |
最高 深度 | 3-3 / 16“ |
電機外殼 | 密封IP68 |
電機類型 | DC |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 10 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
螺旋槳材質 | 玻璃填充尼龍 |
類別 | 可逆 |
電壓 | 12 VDC |
瓦 | 225 |
信號寬度 | 568924“ |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8414596040 |