項目 | 通用馬達 |
軸承類型 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 7.2/3.6 |
HP | 0.75 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 9 9機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 連續/逆時針 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 59.50% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.5“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 11.07 |
船高(厘米) | 24.43 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 48.5% | 新台幣9,131元 | ||
5KH39QN9538 | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 與機身相同顏色 | - | 1725 | 企業排放佔全球 57.5% | 新台幣9,226元 | ||
5KH39QN9686X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 52.5% | 新台幣8,493元 | ||
5KCR49WN0270T | 電容器啟動/運行 | 標準 | 56HZ | 鍵控 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 72% | 新台幣28,465元 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | 死板 | - | - | 新台幣17,512元 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | 新台幣2,913元 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 新台幣32,510元 |