項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 48 |
滿載電流 | 5.6 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | WB |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.35 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 效率小組 | Frame | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 48.5% | 新台幣9,131元 | ||
5KH39QN9538 | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 與機身相同顏色 | - | 1725 | 企業排放佔全球 57.5% | 新台幣9,226元 | ||
5KH39QN9686X | 分相 | 標準 | 48 | 平 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 52.5% | 新台幣8,493元 | ||
5KCR49WN0270T | 電容器啟動/運行 | 標準 | 56HZ | 鍵控 | 汽車 | - | 1725 | 企業排放佔全球 72% | 新台幣28,465元 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | 死板 | - | - | 新台幣17,512元 | ||
056B34D11019 | 電容器啟動 | - | 56 | 鍵控 | - | - | 3450 | 企業排放佔全球 59.50% | 新台幣15,613元 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 新台幣32,510元 |