項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56HC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 16.6 / 9.1-8.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 11.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 78.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 16“ |
UPC | 722856009432 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 16.65 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501406040 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C11F5303 | 1140 | 56C | 7.8 / 3.6-3.9 | 企業排放佔全球 52.5% | 12 5機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | 新台幣22,436元 | ||
056C17F5320 | 1725 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 企業排放佔全球 55% | 11 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣16,411元 | ||
056C17F5321 | 1725 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 企業排放佔全球 66% | 11 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣17,475元 | ||
056C17F5322 | 1725 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 企業排放佔全球 70% | 12 5機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣19,320元 | ||
056B11F5303 | 1140 | 56C | 9.6 / 4.7-4.8 | 企業排放佔全球 64% | 13 5機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | 新台幣32,802元 | ||
056B17F5305 | 1725 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 企業排放佔全球 80% | 13 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | 新台幣28,019元 | ||
056B17F5306 | 1725 | 56HC | 20.0 / 10.8-10.0 | 企業排放佔全球 80% | 14 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | 新台幣30,750元 |