項目 | 矢量電動機 |
擴展模組 | TENV |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 37.95 |
船長(厘米) | 51.92 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Hz | 效率小組 | 擴展模組 | kW | 最大。 速度 | 電機應用 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 5400RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣56,617元 | ||
第213章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣98,050元 | ||
第213章 | 60 | 標準 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣89,468元 | ||
第215章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣124,887元 | ||
第254章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 4200RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣138,889元 | ||
第284章 | 60 | 至尊會員 | 全封閉非通風 | - | 3600RPM | 起重機 | 3相 | 橫式 | 新台幣219,478元 | ||
第143章 | 60 | 效果 | 全封閉非通風 | - | 5400RPM | 起重機 | 3相 | 全角度 | 新台幣43,936元 |