項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 59.5% |
擴展模組 | 戊型肝炎病毒 |
Frame | 48 |
滿載電流 | 4.2/2.1 |
危險場所等級 | 防爆CL I GR D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.19 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 13.5 |
產品 | 型號 | 電機軸設計 | Frame | 滿載電流 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | 鍵控 | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 62% | 14 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣42,573元 | ||
056C11G5306 | 鍵控 | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 47.5% | 13 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣33,840元 | ||
056C11G5307 | 鍵控 | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 52.5% | 13 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣37,094元 | ||
056C17E5314 | 鍵控 | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 59.5% | 12“ | 1701-1800 | 新台幣26,962元 | ||
056C17G5315 | 鍵控 | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 55% | 13.437“ | 1701-1800 | 新台幣30,082元 | ||
056C17G5317 | 鍵控 | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 70% | 14.437“ | 1701-1800 | 新台幣36,416元 | ||
056C17G5318 | 鍵控 | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | 與機身相同顏色 | 企業排放佔全球 72% | 14.437“ | 1701-1800 | 新台幣38,388元 |