得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | SAE墊圈 |
顏色 | 黃 |
完 | 鋅黃 |
適合螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
內部Dia。 | 13機構/ 32“ |
材料 | 直通硬化鋼 |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
洛氏硬度 | RC38至45 |
厚度 | 0.051至0.08“ |
類別 | SAE |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |