項目 | 輔助警示燈 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 500mA |
深度 | 0.6“ |
直徑 | 1.8“ |
閃光燈類型 | 同步/交替 |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 2孔表面 |
能量源 | 12.8 VDC |
評分 | SAE J595 1 級,CAL 13 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M20379RCL | 紅 | 600mA | 新台幣3,261元 | ||
M20380WCL-SP | 白色 | 500mA | 新台幣3,492元 | ||
M20380BCL-SP | 藍色 | 500mA | 新台幣4,094元 |