項目 | 空心沖頭套裝 |
總長: | 13“ |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 27 |
內含尺寸 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | FR |
A. 此套裝包含 27 件。
答:儘管所涉及的過程有很大不同,但鋼沖孔可以產生與鑽孔幾乎相似的結果。當鑽頭逐漸一點一點地去除鋼材時,沖頭利用剪切力以機械方式推動金屬。
A. 選擇三孔打孔機時,一個關鍵因素是它的打孔能力,也就是它可以同時處理多少張紙。有些裝置僅限於幾張紙,而有些裝置則可以在一次操作中有效地處理數十張紙。
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66008 | 5.5“ | 高檔工具合金 | 11 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | 新台幣8,189元 | ||
66012 | 6.5“ | 高檔工具合金 | 10 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32" | 新台幣6,244元 | ||
66080 | 13“ | 高檔工具合金 | 28 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | 新台幣29,023元 | ||
66016 | 15.5“ | 高檔工具合金 | 36 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8" | 新台幣46,434元 | ||
66010 | 6.5“ | 高檔工具合金 | 11 | 3 / 4、3、4、6、8、10、12、14、16、18英寸 | 新台幣8,675元 | ||
66006 | 10“ | 高檔工具合金 | 31 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42, 44,46,48“ | 新台幣27,690元 | ||
66004 | 9" | 合金鋼 | 16 | 1-1 / 4“至3” | 新台幣12,922元 |