項目 | 雙頭淋水軟管 |
連接尺寸 | 1 1/4 MNPT |
蓋 | 彈出關閉 |
流量 | 3加侖/分鐘 |
頭戴 | 2.375“ |
膠管長度 | 8ft。 |
軟管材質 | 增強熱塑性 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
最高 流 | 7.7 GPM |
最高 流體溫度 | 300 F |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 4.8 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 32 F |
安裝 | 檯面 |
開關櫃 | NEMA 1 |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
類別 | 工業/重型 |
UPC | 751875041802 |
瓣 | 鍍鉻,開放式擠壓 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 不銹鋼,聚四氟乙烯 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |