項目 | 流量開關 |
連接尺寸 | 1 1/4 MNPT |
最高 流 | 7.7 GPM |
最高 流量GPM | 7.7 |
最高 流體溫度 | 300 F |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -65華氏度 |
最小 流量 | 4.8 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -65華氏度 |
開關櫃 | NEMA 4X |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
類別 | 工業/重型開關 |
UPC | 751875000861 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 不銹鋼,聚四氟乙烯 |
船重(kg) | 5.24 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |