Megger Mit1025 交流電與電池兆歐表 | 40d469 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
MEGGER MIT1025 交流與電池兆歐表,10 kV,液晶屏,USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 交流和電池兆歐表,10 kV,液晶屏,USB

有現貨
貨號:AD3LKG 型號:MIT1025交叉編號:40D469

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$310,197 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目交流和電池兆歐表
準確性+/- 5%至2T
自動關機
電容範圍10至25微米F
數據記錄
顯示屏液晶顯示
絕緣電阻範圍20Ţ
介面USB
帶電電路檢測
輸出測試電壓50到10,000 VDC
能量源線路或電池
安全等級IEC61326-1 CAT IV 600V

送貨信息:

船重(kg) 8.07
船高(厘米)32.77
船長(厘米)44.7
船寬(厘米)35.81
HS代碼9030330040
原產地GB

產品詳細說明:

  • 用於測量高壓電氣設備中的電流,電壓,電容和絕緣電阻
  • 帶有時間/日期戳記,數據記錄和USB下載的高級存儲器
  • 計算範圍從10千瓦到20兆歐的絕緣電阻,從0.01 nA到6 mA的電流,從30到660 V AC / DC的電壓以及從10 nF到25微法拉的電容
  • 符合歐洲安全標準 61010-1 IV 類、600 V 和 IP65 等級

產品型號

產品型號準確性絕緣電阻範圍輸出測試電壓安全等級價錢
MEGGER MIT515 絕緣電阻測試儀,10 T 絕緣電阻範圍 | AD3LKE 40D467 神話515+/- 5%至1T10Ţ50到5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V新台幣196,250元
MEGGER MIT525 診斷絕緣電阻測試儀,交流和電池兆歐表| AD3LKF 40D468 神話525+/- 5%至1T10Ţ50到5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V新台幣266,867元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MEGGER MIT1025 交流和電池兆歐表,10 kV,液晶屏,USB
新台幣310,197元 /單元