Megger Mit515 兆歐表,50 - 5000 Vdc 輸出 | 40d467 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
MEGGER MIT515 絕緣電阻測試儀,10 T 絕緣電阻範圍 | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515絕緣電阻測試儀,10T絕緣電阻量程

有現貨
貨號:AD3LKE 型號:MIT515交叉編號:40D467

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$202,512 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目交流和電池兆歐表
準確性+/- 5%至1T
自動關機
電容範圍10至25微米F
數據記錄沒有
顯示屏液晶顯示
絕緣電阻範圍10Ţ
帶電電路檢測
輸出測試電壓50到5000 VDC
能量源線路或電池
安全等級IEC61326-1 CATIV 600V

送貨信息:

船重(kg) 7.29
船高(厘米)33.02
船長(厘米)44.45
船寬(厘米)35.31
HS代碼9030330040
原產地GB

產品詳細說明:

  • 通過測量高達 10 歐姆的絕緣電阻,用於診斷測試和維護高壓電氣設備
  • 極化指數和介電吸收比特性測試
  • 大顯示屏即使在明亮和昏暗的環境下也易於閱讀,鋰電池可擴展容量并快速充電
  • 包括獨特的鎖定高壓絕緣插頭,用於在瞬態電流浪湧期間保護設備

產品型號

產品型號準確性絕緣電阻範圍輸出測試電壓安全等級價錢
MEGGER MIT525 診斷絕緣電阻測試儀,交流和電池兆歐表| AD3LKF 40D468 神話525+/- 5%至1T10Ţ50到5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V新台幣264,137元
MEGGER MIT1025 交流與電池兆歐表,10 kV,液晶屏,USB | AD3LKG 40D469 神話1025+/- 5%至2T20Ţ50到10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V新台幣320,450元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MEGGER MIT515絕緣電阻測試儀,10T絕緣電阻量程
新台幣202,512元 /單元