Megger Mit525 交流電與電瓶兆歐表,5 Kv | 40d468 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
MEGGER MIT525 診斷絕緣電阻測試儀,交流和電池兆歐表| AD3LKF 40D468

MEGGER MIT525 診斷絕緣電阻測試儀、交流和電池兆歐表

有現貨
貨號:AD3LKF 型號:MIT525交叉編號:40D468

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$266,867 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目交流和電池兆歐表
準確性+/- 5%至1T
自動關機
電容範圍10至25微米F
數據記錄
顯示屏液晶顯示
絕緣電阻範圍10Ţ
介面USB
帶電電路檢測
輸出測試電壓50到5000 VDC
能量源線路或電池
安全等級IEC61326-1 CAT IV 600V

送貨信息:

船重(kg) 7.53
船高(厘米)32.77
船長(厘米)44.7
船寬(厘米)35.81
HS代碼9030330040
原產地GB

產品詳細說明:

  • 用於測量絕緣子的電阻以及用於高壓電氣設備的維護
  • 執行定時 IR、PI、DAR、DD、SV 和斜坡測試
  • 存儲結果、數據記錄和 USB 下載的時間和日期標記
  • 易於讀取的大顯示屏允許在明亮的陽光和光線不足的環境中使用
  • IP65 級防塵結構並可防止水噴射
  • 使用鋰離子電池運行
  • 包括 CD 手冊、電源線、3 至 10 英尺導線和 USB 電纜

產品型號

產品型號準確性絕緣電阻範圍輸出測試電壓安全等級價錢
MEGGER MIT515 絕緣電阻測試儀,10 T 絕緣電阻範圍 | AD3LKE 40D467 神話515+/- 5%至1T10Ţ50到5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V新台幣196,250元
MEGGER MIT1025 交流與電池兆歐表,10 kV,液晶屏,USB | AD3LKG 40D469 神話1025+/- 5%至2T20Ţ50到10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V新台幣310,197元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MEGGER MIT525 診斷絕緣電阻測試儀、交流和電池兆歐表
新台幣266,867元 /單元