項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 2750V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 7A |
直徑 | 2" |
總長: | 11.18“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 7.32 |
船長(厘米) | 29.85 |
船寬(厘米) | 6.99 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CEB001 | 1A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB002 | 2A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB003 | 3A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB005 | 5A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB010 | 10A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB015 | 15A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|
9F60CEB020 | 20A | 2" | 11.18“ | - | 詢價
|