項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5500V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 125A |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 6.16“ |
總長: | 15.88“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 7.49 |
船高(厘米) | 9.86 |
船長(厘米) | 45.42 |
船寬(厘米) | 20.32 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CED001 | 環氧 | 1A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED002 | 環氧 | 2A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED003 | 環氧 | 3A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED005 | 環氧 | 5A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED007 | 環氧 | 7A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED010 | 環氧 | 10A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
| |
9F60CED015 | 環氧 | 15A | 2" | - | 11.18“ | - | 詢價
|