項目 | 電容器保險絲 |
交流電壓額定值 | 4300V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 12A |
直徑 | 2" |
總長: | 9.75“ |
安裝 | 直接安裝 |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 27.46 |
船長(厘米) | 6.65 |
船寬(厘米) | 6.65 |
型號 | 額定電流 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A430C100-15 | 100A | 9.5“ | - | 詢價
|
A430C100-70 | 100A | 10“ | - | 詢價
|
A430C100-75 | 100A | 9.75“ | - | 詢價
|
A430C18-15 | 18A | 9.5“ | - | 詢價
|
A430C18-70 | 18A | 10“ | - | 詢價
|
A430C18-75 | 18A | 9.75“ | - | 詢價
|
A430C20-15 | 20A | 9.5“ | - | 詢價
|