項目 | 融合 |
安培 | 2000A |
框架類型 | A4BQ |
極數 | 1 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 4.14 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5“ | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣16,814元 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | 融合 | - | 新台幣39,444元 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣28,436元 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣40,903元 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣42,846元 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5“ | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣30,599元 | ||
A4BQ2500 | 2500A | 2500A | 4.5“ | 延時保險絲 | 10.75“ | 新台幣38,574元 |