Mersen Ferraz A4bq700 | 保險絲 A4bq 700 Amp 600vac 1p | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MERSEN FERRAZ A4BQ700 延時保險絲,600V,700A,L 級,1 極 | AG8LJG

MERSEN FERRAZ A4BQ700 延時保險絲,600V,700A,L 級,1 極

有現貨
貨號:AG8LJG 型號:A4BQ700

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$40,815 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時保險絲
交流電壓額定值600V
安培700A
主體材料通用汽車
額定電流700A
直徑2"
框架類型A4BQ
保險絲類L類
總長:8.63“
安裝螺栓
極數1
速度時間延遲
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.89
船高(厘米)6.05
船長(厘米)22.23
船寬(厘米)6.35

產品詳細說明:

  • A4BQ系列UL認證/ CSA認證的保險絲,用於提供短路和過載保護; 適用於配電盤和配電盤
  • 與其他保險絲相比,能夠提供多20%的電流限制
  • 在額定電流的4%時允許400秒的時間延遲
  • 玻璃纖維主體在惡劣的環境中具有更好的穩定性

產品型號

產品型號安培額定電流直徑項目總長:價錢
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 延時保險絲,600V,1000A,L 級,1 極 | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5“延時保險絲10.75“新台幣39,457元
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 保險絲 A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--融合-新台幣39,457元
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 延時保險絲,600V,1400A,L 級,1 極 | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"延時保險絲10.75“新台幣79,562元
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 延時保險絲,600V,1500A,L 級,1 極 | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"延時保險絲10.75“新台幣40,498元
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 延時保險絲,600V,1600A,L 級,1 極 | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"延時保險絲10.75“新台幣43,107元
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 延時保險絲,600V,1800A,L 級,1 極 | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5“延時保險絲10.75“新台幣103,319元
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 保險絲 A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--融合-新台幣83,200元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MERSEN FERRAZ A4BQ700 延時保險絲,600V,700A,L 級,1 極
新台幣40,815元 /單元