項目 | 電容器保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 175A |
直徑 | 1.22“ |
總長: | 3.82“ |
安裝 | 直接安裝 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 15.09 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 10.46 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A60C100-121 | 100A | - | 詢價
| |
A60C100-121TI | 100A | - | 詢價
| |
A60C10-121 | 10A | - | 詢價
| |
A60C125-121 | 125A | - | 詢價
| |
A60C125-121TI | 125A | - | 詢價
| |
A60C150-121 | 150A | - | 詢價
| |
A60C150-121TI | 150A | - | 詢價
|