項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 700V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 1600A |
直徑 | 3.5“ |
總長: | 7.59“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 8.03 |
船高(厘米) | 39.07 |
船長(厘米) | 20.62 |
船寬(厘米) | 20.32 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A70P1000-4 | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1000-4TA | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1000-4TI | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P100-4 | 100A | 1.22“ | 4.38“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P100-4TA | 100A | 1.22“ | 4.38“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P100-4TI | 100A | 1.22“ | 4.38“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1200-4 | 1200A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|