項目 | 融合 |
安培 | 5A |
框架類型 | 空中交通管制 |
極數 | 1 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.01 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.04 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
自動取款機1 | 1A | - | 新台幣443元 | ||
ATMR1 / 10 | 0.1A | - | 新台幣443元 | ||
ATMR1 / 2 | 0.5A | - | 新台幣443元 | ||
ATMR1 / 8 | 0.125A | 0.125A | 新台幣505元 | ||
自動取款機10 | 10A | - | 新台幣443元 | ||
ATMR1-1 / 2 | 1.5A | - | 新台幣443元 | ||
ATMR1-1 / 4 | 1.25A | 1.25A | 新台幣443元 |