MERSEN FERRAZ FESC300 加拿大保險絲,600V,300A,刀片安裝 | CH4XJU

MERSEN FERRAZ FESC300 加拿大保險絲,600V,300A,刀片安裝

貨號:CH4XJU 型號:FESC300

得到它 可能 20, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目加拿大保險絲
交流電壓額定值600V
主體材料多管
額定電流300A
直徑2"
保險絲類C類
總長:8.25“
安裝螺栓

送貨信息:

船重(kg) 0.71
船高(厘米)5.38
船長(厘米)22.38
船寬(厘米)5.38

產品型號

產品型號額定電流直徑總長:價錢
MERSEN FERRAZ FES10 加拿大保險絲,600V,10A,刀片式安裝 | CH4XHW FES1010A0.81“3.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES100 加拿大保險絲,600V,100A,刀片式安裝 | CH4XHX FES25 FES100100A1.34“4.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES125 加拿大保險絲,600V,125A,刀片式安裝 | CH4XHY FES30 FES125125A1.58“4.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES15 加拿大保險絲,600V,15A,刀片式安裝 | CH4XHZ FES1515A0.81“3.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES150 加拿大保險絲,600V,150A,刀片式安裝 | CH4XJA FES40 FES150150A1.58“4.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES2 加拿大保險絲,600V,2A,刀片式安裝 | CH4XJB FES22A0.81“3.31“-
詢價
MERSEN FERRAZ FES20 加拿大保險絲,600V,20A,刀片式安裝 | CH4XJC FES2020A0.81“3.31“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MERSEN FERRAZ FESC300 加拿大保險絲,600V,300A,刀片安裝