項目 | 配電塊 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 尼龍 |
身高 | 3.15“ |
總長: | 5.71“ |
極數 | 1 |
信號寬度 | 2.84“ |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 14.5 |
船寬(厘米) | 7.21 |
產品 | 型號 | 二次線範圍(AWG) | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDB1A | 14到2 / 0 | 175 | 1.95“ | 1" | 1.95“ | 配電塊 | 2.86“ | 175 | 新台幣1,103元 | ||
FSDB2A | 14年到2年 | 175 | 2.21“ | 2.21“ | 2.21“ | 配電塊 | 3.45“ | 175 | 新台幣1,436元 | ||
FSDB3A | 14年到8年 | 310 | 2.53“ | 1.85“ | 2.53“ | 配電塊 | 3.97“ | 310 | 新台幣2,477元 | ||
FSDB4A | 6至400kcmil | 335 | 3.15“ | 1.54“ | 3.15“ | 配電塊 | 5.73“ | 335 | 新台幣2,036元 | ||
FSDB5A | 4至600kcmil | 840 | 3.15“ | 2.84“ | 3.15“ | 配電塊 | 5.71“ | 840 | 新台幣6,717元 | ||
FSDB1C | - | - | - | 1.95“ | 1.95“ | 配電塊 | 2.86“ | - | 新台幣1,325元 | ||
FSDB2C | - | - | - | 2.21“ | 2.21“ | 配電塊 | 3.45“ | - | - | 詢價
|