項目 | 延時保險絲 |
交流電壓額定值 | 250V |
主體材料 | 玻璃 |
額定電流 | 0.4A |
直徑 | 0.2“ |
保險絲類 | 補充性 |
總長: | 3.83“ |
速度 | 時間延遲 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 12.7 |
型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GGA-V1/10 | 250V | 0.1A | - | 詢價
|
GGA-V1/2 | 250V | 0.5A | - | 詢價
|
GGA-V1/4 | 250V | 0.25A | - | 詢價
|
GGA-V1/8 | 250V | 0.125A | - | 詢價
|
GGA-V1-1/2 | 250V | 1.5A | - | 詢價
|
GGA-V1-1/4 | 250V | 1.25A | - | 詢價
|
GGA-V1-6/10 | 250V | 1.6A | - | 詢價
|