得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 配電塊 |
交流電壓額定值 | 1000V |
主體材料 | 綠色熒光蛋白 |
深度 | 3.25“ |
身高 | 3.25“ |
總長: | 5" |
最高 安培 | 310 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 6 AWG至350 MCM |
產品數據表 | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
二次連接/極 | 6 |
二次線範圍(AWG) | 14至2 AWG |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
信號寬度 | 5.28“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 7.82 |
船寬(厘米) | 13.41 |
HS代碼 | 8536904000 |
型號 | 主體材料 | 總長: | 最高 安培 | 極數 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 310 | 1 | 1 | 6 AWG至350 MCM | 1.85“ | 新台幣2,105元 | |
MPDB67002 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 310 | 2 | 1 | 6 AWG至350 MCM | 3.57“ | 新台幣2,881元 | |
MPDB67003 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 310 | 3 | 1 | 6 AWG至350 MCM | 5.28“ | 新台幣3,922元 | |
MPDB67491 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 380 | 1 | 18 | 14至10 AWG | 1.85“ | 新台幣3,280元 | |
MPDB67492 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 380 | 2 | 18 | 14至10 AWG | 3.57“ | 新台幣4,116元 | |
MPDB67493 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 380 | 3 | 18 | 14至10 AWG | 5.28“ | 新台幣6,256元 | |
MPDB67511 | 綠色熒光蛋白 | 5" | 350 | 1 | 6 | 14至2 AWG | 1.85“ | 新台幣2,205元 |