得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭墊片 |
螺栓孔 | 8 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 4" |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 9" |
管道尺寸 | 3-1 / 2“ |
厚度 | 1機構/ 64“ |
類別 | 整個臉 |
船重(kg) | 0.14 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
散裝-FG-6153 | 6-5 / 8“ | 9-7 / 8“ | 6" | 1機構/ 64“ | 戒指 | 新台幣308元 | |
散裝-FG-6176 | 6-5 / 8“ | 9-7 / 8“ | 6" | 1機構/ 32“ | 戒指 | 新台幣605元 | |
散裝-FG-5415 | 6-5 / 8“ | 9-7 / 8“ | 6" | 1機構/ 16“ | 戒指 | 新台幣379元 | |
散裝-FG-5461 | 6-5 / 8“ | 9-7 / 8“ | 6" | 1機構/ 8“ | 戒指 | 新台幣1,425元 | |
散裝-FG-6011 | 5" | 9-1 / 4“ | 4-1 / 2“ | 1機構/ 64“ | 整個臉 | 新台幣371元 | |
散裝-FG-6035 | 5" | 9-1 / 4“ | 4-1 / 2“ | 1機構/ 32“ | 整個臉 | 新台幣742元 | |
散裝-FG-5298 | 5" | 9-1 / 4“ | 4-1 / 2“ | 1機構/ 16“ | 整個臉 | 新台幣371元 |