得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 2-4 / 5“ |
外殼材料 | 聚對苯二甲酸乙二酯 |
機箱類型 | IP20 |
濾光片類型 | 非過濾 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4" |
位置類型 | 輸入4 |
材料 | PET(對苯二甲酸乙二酯) |
最高 持續工作電壓 | 750 |
最高 每相浪湧電流 | 40kA |
保護方式 | +/-至+/-,+/-至PE |
安裝樣式 | DIN導軌 |
標稱放電電流 | 20kA |
極數 | 3 |
段落 | 光伏 |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 可插拔 |
電壓 | 600DC |
電壓保護等級 | 2400V |
信號寬度 | 2" |
線規 | 6至14 AWG |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |