項目 | 融合 |
安培 | 12A |
框架類型 | TRS |
極數 | 1 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.95 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | 融合 | - | 新台幣3,066元 | ||
TRS125R | 125A | 125A | 1.81“ | 融合 | 9.63“ | 新台幣3,066元 | ||
TRS15/100R | 0.15A | 0.15A | 0.81“ | 延時保險絲 | 5" | 新台幣636元 | ||
TRS150R | 150A | - | - | 融合 | - | 新台幣3,066元 | ||
TRS3/10R | 0.3A | 0.3A | 0.81“ | 延時保險絲 | 5" | 新台幣670元 | ||
TRS300R | 300A | - | - | 融合 | - | 新台幣6,745元 | ||
TRS3-2/10R | 3.2A | - | - | 融合 | - | 新台幣520元 |