項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
安培 | 125A |
主體材料 | 多管 |
額定電流 | 125A |
直徑 | 1.81“ |
框架類型 | TRS |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
保險絲類 | RK5類 |
總長: | 9.63“ |
安裝 | 夾 |
極數 | 1 |
速度 | 時間延遲 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 4.93 |
船寬(厘米) | 4.93 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110A | - | - | 融合 | - | 新台幣4,207元 | ||
TRS12R | 12A | - | - | 融合 | - | 新台幣505元 | ||
TRS15/100R | 0.15A | 0.15A | 0.81“ | 延時保險絲 | 5" | 新台幣541元 | ||
TRS150R | 150A | - | - | 融合 | - | 新台幣5,894元 | ||
TRS3/10R | 0.3A | 0.3A | 0.81“ | 延時保險絲 | 5" | 新台幣613元 | ||
TRS300R | 300A | - | - | 融合 | - | 新台幣7,010元 | ||
TRS3-2/10R | 3.2A | - | - | 融合 | - | 新台幣541元 |