項目 | 鋒利的鏜刀 |
角 | 1.25 mm |
鑽孔深度 | 20mm |
孔直徑。 | 5mm |
切割方向 | 右手 |
完 | TiN塗層 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 57mm |
小腿Dia | 6mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 完 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM-040104 | 0.250 mm | 4mm | 1mm | 未塗佈 | 50mm | 4mm | 新台幣1,169元 | |
BBM-040104G | 0.250 mm | 4mm | 1mm | TiN塗層 | 50mm | 4mm | 新台幣1,297元 | |
BBM-040106 | 0.250 mm | 6mm | 1mm | 未塗佈 | 50mm | 4mm | 新台幣1,116元 | |
BBM-040106G | 0.250 mm | 6mm | 1mm | TiN塗層 | 50mm | 4mm | 新台幣1,297元 | |
BBM-040108 | 0.250 mm | 8mm | 1mm | 未塗佈 | 50mm | 4mm | 新台幣1,122元 | |
BBM-040108G | 0.250 mm | 8mm | 1mm | TiN塗層 | 50mm | 4mm | 新台幣1,243元 | |
BBM-040204 | 0.500 mm | 4mm | 2mm | 未塗佈 | 50mm | 4mm | 新台幣1,169元 |