項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.72“ |
完 | AlTiN塗層 |
長笛 | 6 |
插入尺寸 | 2" |
切割長度 | 4.2“ |
材料 | C2硬質合金 |
頸部直徑 | 2" |
總長度 | 0.42“ |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
類別 | 素色 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.38 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 2.38 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 切割直徑 | 完 | 刀柄長度 | 類別 | 長笛 | 插入尺寸 | 切割長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-001 | 1機構/ 2“ | 1" | 未鍍膜 | 3" | 釬焊 | 7 | - | 3.187“ | 新台幣8,078元 | |
TM-001X | 1機構/ 2“ | 1" | AlTiN塗層 | 3" | 釬焊 | 7 | - | 3.187“ | 新台幣8,578元 | |
TM-375 | 1機構/ 4“ | 0.375“ | 未鍍膜 | 2.5“ | 釬焊 | 4 | - | 2.593“ | 新台幣4,182元 | |
TM-375X | 1機構/ 4“ | 0.375“ | AlTiN塗層 | 2.5“ | 釬焊 | 4 | - | 2.593“ | 新台幣4,557元 | |
TM-500 | 5機構/ 16“ | 0.5“ | 未鍍膜 | 2.5“ | 釬焊 | 5 | - | 2.625“ | 新台幣4,835元 | |
TM-500X | 5機構/ 16“ | 0.5“ | 未鍍膜 | 2.5“ | 釬焊 | 5 | - | 2.625“ | 新台幣5,701元 | |
TM-750 | 3機構/ 8“ | 0.75“ | 未鍍膜 | 2.5“ | 釬焊 | 6 | - | 2.656“ | 新台幣5,996元 |