項目 | 氬弧焊機 |
課程 | Medium |
佔空比 | 企業排放佔全球 60% |
Hz | 50/60 |
輸入 | 33/30/17/15/12 |
輸入電壓 | 208到575 VAC |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 280 |
總深度 | 22.5“ |
總高度 | 13.625“ |
總寬度 | 8.625“ |
段落 | 1或3 |
額定輸出 | 235A @ 19V |
重量 | 25磅。 |
焊接材料 | 鋁、鋼 |
焊接工藝 | 脈衝TIG,棒,TIG |
船重(kg) | 110.68 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 低碳鋼-材料厚度 | 鋁-材料厚度 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25“ | 36.25“ | 22.5“ | 1 | 496磅。 | - | 詢價
| |
907627 | - | - | - | 23.875“ | 17“ | 9.875“ | Single | 50磅。 | 新台幣158,420元 | ||
907550 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 25磅。 | - | 詢價
| |
907552 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣335,400元 | ||
907553 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣290,514元 | ||
907538 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣280,778元 | ||
907539 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣314,855元 |