項目 | 氬弧焊機 |
交流電 | 150 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
Hz | 50/60 |
輸入 | 16安培 |
輸入電壓 | 115和230 |
材料厚度 | 0.030英寸至3/16英寸 |
開路電壓 | 80 |
輸出範圍 | 10至125(115V),10至180(230V) |
總深度 | 23.875“ |
總高度 | 17“ |
總寬度 | 9.875“ |
段落 | Single |
額定輸出 | 150 A在...上16 V |
類別 | 交流/直流 |
重量 | 50磅。 |
焊接材料 | 鋁、鋼 |
焊接工藝 | TIG |
船重(kg) | 29.48 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8515390040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 低碳鋼-材料厚度 | 鋁-材料厚度 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25“ | 36.25“ | 22.5“ | 1 | 496磅。 | - | 詢價
| |
951469 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 25磅。 | - | 詢價
| |
907550 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 25磅。 | - | 詢價
| |
907552 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣335,400元 | ||
907553 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣290,514元 | ||
907538 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣280,778元 | ||
907539 | - | - | - | 22.5“ | 13.625“ | 8.625“ | 1或3 | 47磅。 | 新台幣314,855元 |