項目 | 截止閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
閥蓋樣式 | 螺栓CI |
連接類型 | 平面法蘭 |
處理材料 | 鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 13“ |
最高 流體溫度 | 450學位F. |
最高 水壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 5" |
閥桿材料 | 鑄鐵 |
入口中心的頂部 | 16.5“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 青銅 |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 82.04 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8481803015 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2981-M 2“ | 8" | 2" | 10.187“ | 新台幣56,451元 | |
2981-M-212 | 8.5“ | 2.5“ | 11-13 / 16“ | 新台幣62,820元 | |
2981-M 3“ | 9.5“ | 3" | 12.5“ | 新台幣65,472元 | |
2981-M 4“ | 11.5“ | 4" | 15-13 / 16“ | 新台幣94,322元 | |
2981-M 6“ | 14“ | 6" | 18.5“ | 新台幣160,783元 | |
2981-M 8“ | 19.5“ | 8" | 21.125“ | 新台幣302,988元 |