扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE 570 - 14 截止閥 200 級 1/4 英吋 | AD7RTM 4GCF5

MILWAUKEE VALVE 570-14 200 1/4英寸截止閥

有現貨
項目:AD7RTM 型號:570 - 14交叉參考:4GCF5

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,714 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目截止閥
主體材料青銅
閥蓋樣式工會
課程類200
連接類型核不擴散條約
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度2 1機構/ 16“
最高 流體溫度550學位F.
最高 蒸汽壓力200 PSI
最高 水壓力400 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
閥桿材料青銅
入口中心的頂部4"
閥桿類型升起

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)4.32
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)6.86
HS代碼8481801070
原產地US

產品型號

產品型號入口中心的頂部閥蓋樣式課程入口到出口長度最高 流體溫度最高 蒸汽壓力最高 水壓力管道尺寸價錢
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 截止閥 125 1/8 英吋 | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16“工會類1251.625“406學位F.125 PSI200 PSI1機構/ 8“新台幣3,105元
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 截止閥 125 1/4 英吋 Fnpt | 級AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16“工會類1251.625“406學位F.125 PSI200 PSI1機構/ 4“新台幣3,105元
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 截止閥 125 級 3/8 英吋 Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187“工會類1251 13機構/ 16“406學位F.125 PSI200 PSI3機構/ 8“新台幣3,105元
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 截止閥 125 1/2 英吋 | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625“工會類1252 5機構/ 16“406學位F.125 PSI200 PSI1機構/ 2“新台幣3,482元
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 截止閥 125 3/4 英吋 | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16“工會類1252 9機構/ 16“406學位F.125 PSI200 PSI3機構/ 4“新台幣4,418元
MILWAUKEE VALVE 502 1 125 級截止閥 1 英寸 | AA9YHN 1JLC1 502 13.375“工會類1252 15機構/ 16“406學位F.125 PSI200 PSI1"新台幣4,989元
MILWAUKEE VALVE 502 - 114 截止閥 125 級 1-1/4 英吋 Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187“工會類1253.375“406學位F.125 PSI200 PSI1.25“新台幣6,829元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE 570-14 200 1/4英寸截止閥
新台幣4,714元 /單元