項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
螺栓圓直徑 | 6" |
連線設定 | 輪緣 |
吊耳dia。 | 5 / 8-11 |
最高 水壓力 | 150磅WOG |
山氣 | 直接 |
螺栓孔數 | 4 |
管道尺寸 | 3" |
座椅材質 | EPDM |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 9.54 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8481809020 |
原產地 | CN |
型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 螺栓圓直徑 | 連線設定 | 最高 水壓力 | 山氣 | 螺栓孔數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC23E 2 | EPDM | 鑄鐵 | 4.75“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 4 | 2" | 新台幣50,912元 | |
GLC23E 2 1/2 | EPDM | 鑄鐵 | 5.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 4 | 2.5“ | 新台幣54,002元 | |
GLC23E 4 | EPDM | 鑄鐵 | 7.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 4" | 新台幣66,039元 | |
GLC23E 5 | EPDM | 鑄鐵 | 8.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 5" | 新台幣86,475元 | |
GLC23E 6 | EPDM | 鑄鐵 | 9.5“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 6" | 新台幣107,034元 | |
GLC23E 8 | EPDM | 鑄鐵 | 11.75“ | 輪緣 | 150磅WOG | 直接 | 8 | 8" | 新台幣156,842元 | |
MBEOO-1英寸 | 維通 | 青銅 | - | NPT | 175磅WOG | 支架 | - | 1" | 新台幣34,860元 |