項目 | 閘閥 |
主體材料 | 青銅 |
閥蓋樣式 | 螺紋的 |
連接類型 | 螺紋的 |
處理材料 | 可鍛鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 2.125“ |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最高 水壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥桿材料 | 青銅 |
入口中心的頂部 | 5-27 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 青銅 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8481801060 |
原產地 | US |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UP105-14 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 3.625“ | 非上升 | 新台幣2,776元 | |
UP105-38 | 1 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3.625“ | 非上升 | 新台幣2,776元 | |
UP105-12 | 2" | 1機構/ 2“ | 6.625“ | 非上升 | 新台幣2,931元 | |
UP105-34 | 2.125“ | 3機構/ 4“ | 4.375“ | 非上升 | 新台幣3,051元 | |
UP105 1個 | 2 9機構/ 16“ | 1" | 5" | 非上升 | 新台幣3,767元 | |
UP105-114 | 2 25機構/ 32“ | 1.25“ | 5-5 / 16“ | 非上升 | 新台幣5,783元 | |
UP105-112 | 2 13機構/ 16“ | 1.5“ | 6-11 / 32“ | 非上升 | 新台幣6,676元 |