Milwaukee Valve Up502 - 38 | 截止閥 Vlv 3/8 英吋。 低鉛 Brz | 39a275 | XNUMXaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE UP502 - 38 截止閥 3/8 英吋低鉛青銅 | AC7ZMH 39A275

MILWAUKEE VALVE UP502-38截止閥3/8英寸低鉛青銅

有現貨
貨號:AC7ZMH 型號:UP502-38交叉編號:39A275

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,723 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目截止閥
主體材料低鉛青銅
閥蓋樣式螺紋的
連接類型NPT
處理材料可鍛鐵
手柄類型方向盤
入口到出口長度1 13機構/ 16“
最高 流體溫度200學位F.
最高 水壓力300 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
閥桿材料青銅
入口中心的頂部3.187“
閥桿類型升起
楔形材料青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)6.1
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)6.1
HS代碼8481801070
原產地US

產品型號

產品型號入口到出口長度管道尺寸入口中心的頂部價錢
MILWAUKEE VALVE UP502 - 14 截止閥 1/4 英吋低鉛青銅 | AC7ZMG 39A274 UP502-141.625“1機構/ 4“3-1 / 16“新台幣9,160元
MILWAUKEE VALVE UP502 - 12 截止閥 1/2 英吋低鉛青銅 | AC7ZMJ 39A276 UP502-122 5機構/ 16“1機構/ 2“3.75“新台幣9,395元
MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 截止閥 3/4 英吋低鉛青銅 | AC7ZMK 39A277 UP502-342 9機構/ 16“3機構/ 4“4"新台幣9,798元
MILWAUKEE VALVE UP502 1" 截止閥 1 英寸低鉛青銅 | AC7ZML 39A278 UP502 1“2 15機構/ 16“1"4.375“新台幣13,581元
MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 截止閥 1-1/4 英吋低鉛青銅 | AC7ZMM 39A279 UP502-1143.375“1.25“5.187“新台幣18,113元
MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 截止閥 1-1/2 英吋低鉛青銅 | AC7ZMN 39A280 UP502-1123 11機構/ 16“1.5“5.75“新台幣23,936元
MILWAUKEE VALVE UP502 2" 截止閥 2 英寸低鉛青銅 | AC7ZMP 39A281 UP502 2“4.437“2"6.75“新台幣39,088元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE UP502-38截止閥3/8英寸低鉛青銅
新台幣9,723元 /單元