得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋啟式止回閥 |
UPC | 697988614314 |
船重(kg) | 0.63 |
原產地 | US |
型號 | 安裝位置 | 連接類型 | 開裂壓力 | 總高度 | 密封材料 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | 多位置 | 螺紋的 | 0.5 PSI | 2 3機構/ 32“ | - | 金屬 | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣2,474元 | |
UP0967000034 | 多位置 | 螺紋的 | 0.6 PSI | 2 19機構/ 64“ | - | 金屬 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣3,215元 | |
UP0967000100 | 多位置 | 螺紋的 | 0.7 PSI | 2.593 | - | 金屬 | 1" | 1.5“ | 新台幣3,665元 | |
UP0967000114 | 多位置 | 螺紋的 | 0.8 PSI | 2 29機構/ 32“ | - | 金屬 | 1.25“ | 1.75“ | 新台幣4,974元 | |
UP0967000112 | 多位置 | 螺紋的 | 0.9 PSI | 3 19機構/ 64“ | - | 金屬 | 1.5“ | 2" | 新台幣6,006元 | |
UP0967000200 | 多位置 | 螺紋的 | 0.10 PSI | 3 27機構/ 32“ | - | 金屬 | 2" | 2.5“ | 新台幣8,628元 | |
UP0968000012 | 多位置 | 焊接 | 0.11 PSI | 2 3機構/ 32“ | - | 金屬 | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣2,552元 |