項目 | 工作燈 |
基本款式 | 夾子/掛鉤 |
集中 | 可調整 |
燈泡壽命 | 8小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
流明 | 1350 |
電池數量 | 1 |
特殊功能 | 高清輸出 |
開關類型 | 按鈕 |
工具長度 | 47-33 / 64“ |
電壓 | 12 |
透水率 | 沒有評分 |
船重(kg) | 4.35 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 流明 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 電池數量 | 特殊功能 | 工具長度 | 電壓 | 透水率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-24-0146 | 160 | 2小時。 | 12V | 1 | - | - | 12.0 | 未指定 | 新台幣2,013元 | ||
2735-20 | 160 | 12小時。 | 18V | 1 | - | - | 18.0 | 未指定 | 新台幣2,834元 | ||
2122-20 48-11-1850 | 2500 | - | - | 1 | 薄型設計、彈簧夾、獨立雙旋轉頭設計、3 種模式、適合所有公用桶、掛鉤、光輸出-聚光/泛光/聚光-泛光 | 8-1 / 2“ | 18 | IP56 | 新台幣50,819元 | ||
2119-22 | 350 | - | - | 2 | 適合任何通用熱棒,40 英尺耐衝擊 | 7-13 / 32“ | 4 | IP67 | 新台幣9,879元 |