項目 | 可充電工作燈 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 12小時。 |
電池尺寸 | 18V |
電池類型 | 鋰離子 |
光束距離 | 50英尺 |
身體顏色 | 紅 |
主體材料 | 鋁 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 8.5“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 160流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 160 |
電池數量 | 1 |
安全等級 | 未指定 |
電壓 | 18.0 |
透水率 | 未指定 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 流明 | 電池消耗時間 | 電池尺寸 | 電池數量 | 特殊功能 | 工具長度 | 電壓 | 透水率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-24-0146 | 160 | 2小時。 | 12V | 1 | - | - | 12.0 | 未指定 | 新台幣2,013元 | ||
2122-20 48-11-1850 | 2500 | - | - | 1 | 薄型設計、彈簧夾、獨立雙旋轉頭設計、3 種模式、適合所有公用桶、掛鉤、光輸出-聚光/泛光/聚光-泛光 | 8-1 / 2“ | 18 | IP56 | 新台幣50,819元 | ||
2125-20 48-11-2420 | 1350 | - | - | 1 | 高清輸出 | 47-33 / 64“ | 12 | 沒有評分 | 新台幣14,434元 | ||
2119-22 | 350 | - | - | 2 | 適合任何通用熱棒,40 英尺耐衝擊 | 7-13 / 32“ | 4 | IP67 | 新台幣9,879元 |