Milwaukee 2466-20 數位扭力扳手是一款精密工具,專為汽車、建築和工業環境中的精確扭力應用而設計。它具有用於即時扭矩監控的數位顯示器,確保精確的緊固件擰緊以滿足規格。這種多功能工具提高了效率和可靠性,降低了關鍵連接過度擰緊或擰緊不足的風險。
功能
- 它具有無刷電機,可實現高效可靠的運行,並具有無線工具追蹤功能,可實現高效的庫存管理。
- 這款數位扭力扳手採用輕盈耐用的鋁製成,強度高、使用壽命長。
- 它採用直列手柄設計,易於使用,並配有 LED 燈來提供扭矩通知,增強用戶在操作過程中的意識。
- 這款數位扭力扳手可減少振動,內建照明以提高可視性和連續速度設定。
- 它具有直角扳手配置,用途廣泛且方便使用,並配備球形制動砧,可實現安全可靠的緊固。
- 這款數位扭力扳手配有一個箱子,方便存放和運輸。
經常問的問題:
Q:這款 Milwaukee 2466-20 數位扭力扳手使用什麼電源?
答:這款扭力扳手是無線的,使用 M12 電池系統操作,以提高移動性。
Q:選擇 Milwaukee 數位扭力扳手時需要考慮哪些因素?
A. 主要因素包括扭力需求、精準度、電源相容性、馬達類型、結構耐用性、尺寸、數位顯示功能、附加功能和應用適用性。
Q:使用 Milwaukee 2466-20 數位扭力扳手時應採取哪些安全預防措施?
A.
- 戴上安全眼鏡和手套以確保個人防護。
- 徹底閱讀並理解使用者手冊,以正確操作工具。
- 創造一個光線充足且井井有條的工作空間,以最大限度地減少事故。
- 仔細檢查並設定準確的扭力值,以防止擰緊不足或過度擰緊。
- 使用合適的插座和配件以避免損壞或意外。
- 使用經過批准的 Milwaukee 電池和充電器,遵循正確的電池處理程序。
- 防止工具過度伸展並在穩定的位置使用它以進行控制。
- 確保工件穩定性,以防止在施加扭矩期間出現意外移動。
- 請注意扭力通知,包括 LED 燈,以確保準確緊固。
- 定期檢查和維護工具是否有磨損、損壞或故障。
- 注意手柄振動,調整握力以增強控制力並減少疲勞。
Q:如何清潔和維護這款數位扭力扳手?
A.
- 用乾淨的濕布擦拭外表面,避免使用刺激性化學物質。
- 存放在乾燥、安全的地方,避免極端溫度和濕度。
- 定期檢查部件是否有磨損、損壞或鬆動,並及時解決。
- 遵守建議的校準計劃以獲得準確的扭力讀數。
- 避免掉落或撞擊工具以保持精確度。
- 存放時請使用保護套,以防止灰塵和損壞。
- 在規定的扭矩範圍內操作,以防止磨損和拉傷。
- 使用柔軟的乾布清潔數位顯示器和控制器,避免過度潮濕。
- 如果有規定,請在運動部件上少量塗抹建議的潤滑劑。