扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE 48-20-5462鎚鑽芯鑽頭花鍵2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBT 22UP80

MILWAUKEE 48-20-5462 鎚鑽取芯鑽頭花鍵 2-5/8 x 11-3/8

有現貨
貨號:AF7XBT 型號:48-20-5462交叉編號:22UP80

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,876 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎚鑽芯鑽頭
位直徑。2.625“
鑽孔長度3"
總長度11.375“
刀柄形狀仿樣
刀柄尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 1.17
船高(厘米)38.1
船長(厘米)6.99
船寬(厘米)6.99
HS代碼8207502030

產品型號

產品型號位直徑。鑽孔長度總長度刀柄形狀刀柄尺寸價錢
MILWAUKEE 48-20-5420鎚鑽芯鑽頭Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125“3"11.375“SDS最大45機構/ 64“新台幣10,280元
MILWAUKEE 48-20-5404鎚鑽芯鑽頭Sds Max 1-3 / 4 x 11-3 / 8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75“3"11.375“SDS最大45機構/ 64“新台幣8,824元
MILWAUKEE 48-20-5406鎚鑽芯鑽頭Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75“3"22“SDS最大45機構/ 64“新台幣9,892元
MILWAUKEE 48-20-5410鎚鑽芯鑽頭Sds Max 2 x 22英寸| AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22“SDS最大45機構/ 64“新台幣9,433元
MILWAUKEE 48-20-5412鎚鑽芯鑽頭Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625“3"11.375“SDS最大45機構/ 64“新台幣9,661元
MILWAUKEE 48-20-5414鎚鑽芯鑽頭Sds Max 2-5 / 8 x 22英寸| AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625“3"22“SDS最大45機構/ 64“新台幣10,896元
MILWAUKEE 48-20-5460 鎚鑽取芯鑽頭花鍵 2 x 22 英寸 | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22“仿樣3機構/ 4“新台幣10,572元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE 48-20-5462 鎚鑽取芯鑽頭花鍵 2-5/8 x 11-3/8
新台幣10,876元 /單元