項目 | 絕緣螺絲刀套裝 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 4 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (2)一字螺絲刀:1/4“ x 6”,3/8“ x 8”,(2)十字螺絲刀:#1 x 3“,#2 x 4” |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 袋 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 件數 | 包括工具存儲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
48-22-2202 | 3 | 沒有 | 新台幣1,386元 | ||
48-22-2210 | 10 | 是 | 新台幣5,992元 |