項目 | 絕緣螺絲刀套裝 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 10 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3) 一字螺絲刀:1/4" x 6"、5/16" x 7"、3/8" x 8",(3) 十字螺絲刀:#1 x 3"、#2 x 4"、#3 x 6"、(3) Robertson 方形凹口螺絲刀:#1 x 3"、#2 x 4"、#3 x 6"、ECX 螺絲刀 #1 x 4" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8205400000 |
產品 | 型號 | 件數 | 包括工具存儲 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
48-22-2204 | 4 | 是 | 新台幣3,148元 | ||
48-22-2202 | 3 | 沒有 | 新台幣1,386元 |