項目 | 電源位 |
申請方法 | 影響力 |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
完 | 黑色磷酸鹽 |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 2" |
點大小 | T30 |
SAE或公制 | SAE |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 13 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 0.64 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 總長度 | 點大小 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-4414 | 插入位 | 1" | T20 | 2 | 新台幣185元 | ||
48-32-4914 | 電源位 | 2" | T30 | 2 | 新台幣330元 | ||
48-32-4561 | 電源位 | 3.5“ | T25 | 1 | 新台幣205元 | ||
48-32-4134 | 插入位 | 1" | T15 | 25 | 新台幣1,028元 | ||
48-32-4135 | 插入位 | 1" | T20 | 25 | 新台幣1,130元 | ||
48-32-4136 | 插入位 | 1" | T25 | 25 | 新台幣1,013元 | ||
48-32-4184 | 電源位 | 2" | T20 | 25 | 新台幣2,363元 |