項目 | 電工孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 3/8和7/16十六進制 |
結構 | 雙金屬孔鋸,高速鋼先導鑽頭,合金鋼刀桿 |
最高 切割深度 | 1-5 / 8“ |
件數 | 10 |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 3-1 / 2英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距 |
鋸尺寸範圍 | 7/8" to 2-1/2" |
刀柄尺寸 | 3/8“和7/16”十六進制 |
牙齒 | 可變TPI |
每英寸牙 | 4/5 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 and 5/8-18 |
牙齒材質 | 高速鋼 |
類別 | 冰硬化雙金屬 |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |