項目 | 拆除錘 |
安培 | 14.0 |
安培@ 120V | 14.0 |
每分鐘打擊 | 975年到1950年 |
驅動系統 | SDS最大 |
手柄類型 | D型手柄 |
衝擊能量 | 19.9英尺英尺 |
工具長度 | 27.5“ |
包括工具存儲 | 拆除錘套件 |
工具重量 | 27.75磅 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 17.42 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 78.23 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8467290080 |
原產地 | CZ |
答:主要因素包括其功率和衝擊能、卡盤類型相容性、舒適手柄設計、減振技術、便攜重量、扳機鎖等安全功能、應用的多功能性以及繩索類型和長度。
A.
A.
產品 | 型號 | 每分鐘打擊 | 手柄類型 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5446-21 | 2200/2840 | D把手 | 18“ | 15.9磅 | 新台幣40,163元 |