項目 | 拆除錘 |
安培 | 14.0 |
安培@ 120V | 14.0 |
每分鐘打擊 | 2200/2840 |
驅動系統 | SDS最大 |
手柄類型 | D把手 |
衝擊能量 | 8.8英尺英尺 |
工具長度 | 18“ |
包括工具存儲 | 拆除錘套件 |
工具重量 | 15.9磅 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 12.06 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 58.93 |
船寬(厘米) | 47.24 |
HS代碼 | 8467290080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 每分鐘打擊 | 手柄類型 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5339-21 | 975年到1950年 | D型手柄 | 27.5“ | 27.75磅 | 新台幣47,413元 |